WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • ROST OFF 300ml
  • ROST OFF 300ml

ROST OFF 300ml

Ref: 0890-200-11

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Lubricante penetrante para facilitar la extracción de tornillos y piezas pegadas o agarrotadas por efecto del óxido o corrosión.

Más Información

  1. Potente efecto capilar. Penetra más, se esparce por los porosde la pieza, tanto en posición vertical o inclinada 45°.
  2. No se chorrea, evitando desperdicios.
  3. Limpia y lubrica piezas que fueron afectadas por oxidación y corrosión, facilitando el desmontaje de las piezas.
  4. Posee inhibidores de corrosión. Protege contra el humedad, evitando corrosión y oxidación.
  5. Posee un 98% de material activo, la evaporación del producto es minima por lo cual se aprovecha más.
  6. Producto a base de micro-aceites. Forma una película protectora extra fina que inhibe la corrosión incluso en ambientes húmedos.
  7. No contiene CFC. No afecta la capa de ozono.
  8. Fórmula alemana.
  9. Resistencia dieléctrica: 20 kv (Kilovoltios)

Tornillos y tuercas, candados y cerraduras, bisagras, poleas,
bujes, ejes, guayas, correderas, cables de acero, piezas
articuladas, etc.

  1. Después de la utilización total del producto, no reutilizar el empaque.
  2. No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto.
  3. Utilizar los EPP ́s adecuados para la aplicación.
  4. Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel. No ingerir.
Ref: 38905 ROST OFF 5L 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
ROST OFF 5L

ROST OFF 5L

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.