Saltar enlaces

SEGUETA ACERO RAPIDO BIMETALICA 32 DIENTES

$26,461

Seguetas bimetálicas que ofrecen una elevada capacidad de corte y gran flexibilidad

Despachos:

Una vez completada la compra, el plazo de entrega de su pedido será de 2 a 3 días hábiles.

SKU: 0603-300-133 Categoría:

Descripción

Seguetas bimetálicas que ofrecen una elevada capacidad de corte y gran flexibilidad

  • Corte de tubos y perfiles de acero, acero inoxidable, cobre, aluminio, plástico y metales no férreos.
  • Acero estructural: Alta y baja aleación.
  • Acero: Alta y baja aleación
  • Acero rápido
  • Aceros especiales. En los dientes: acero rápido de alta aleación; en el lomo: acero tenaz para herramientas.
  • Nuestros modernos métodos de fabricación garantizan una calidad y precisión insuperables. Las uniones soldadas, por ejemplo, se ejecutan con rayos electrónicos en alto vacío.
  • Gracias al material templado con que está hecho el dentado, su capacidad de corte y su duración son superiores. Con cada hoja podrá trabajar más rápido, durante más tiempo y, por lo tanto, a menor costo.
  • Dentado normal.
  • Longitud total 300 mm.
  • Mayor economía, mayor seguridad, alto rendimiento y mayor duración
  • Ideal para usar en cualquier material incluyendo acero inoxidable
  • Inquebrantable debido a su construcción bimetálica.
  • Alta flexibilidad.
  • Alta precisión de corte
0
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos