WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • SEGURO PARA EJE DESMONTABLE DE ACERO FOSFATADO D 6MM L 11MM

SEGURO PARA EJE DESMONTABLE DE ACERO FOSFATADO D 6MM L 11MM

Ref: 0491-6

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

Ref: 0491-10 SEGURO PARA EJE DESMONTABLE DE ACERO FOSFATADO D 10MM L 18MM 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
SEGURO PARA EJE DESMONTABLE DE ACERO FOSFATADO D 10MM L 18MM

SEGURO PARA EJE DESMONTABLE DE ACERO FOSFATADO D 10MM L 18MM

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0491-6 SEGURO PARA EJE DESMONTABLE DE ACERO FOSFATADO D 6MM L 11MM 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
SEGURO PARA EJE DESMONTABLE DE ACERO FOSFATADO D 6MM L 11MM

SEGURO PARA EJE DESMONTABLE DE ACERO FOSFATADO D 6MM L 11MM

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.