WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • SEGURO TIPO »E» DE ACERO FOSFATADO D 3,2MM

SEGURO TIPO »E» DE ACERO FOSFATADO D 3,2MM

Ref: 0490-32

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

Ref: 0490-12 SEGURO TIPO »E» DE ACERO FOSFATADO D 1,2MM 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
SEGURO TIPO »E» DE ACERO FOSFATADO D 1,2MM

SEGURO TIPO »E» DE ACERO FOSFATADO D 1,2MM

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0490-15 SEGURO TIPO »E» DE ACERO FOSFATADO D 1,5MM 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
SEGURO TIPO »E» DE ACERO FOSFATADO D 1,5MM

SEGURO TIPO »E» DE ACERO FOSFATADO D 1,5MM

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0490-150 SEGURO TIPO »E» DE ACERO FOSFATADO D 15MM 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
SEGURO TIPO »E» DE ACERO FOSFATADO D 15MM

SEGURO TIPO »E» DE ACERO FOSFATADO D 15MM

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0490-190 SEGURO TIPO »E» DE ACERO FOSFATADO D 19MM 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
SEGURO TIPO »E» DE ACERO FOSFATADO D 19MM

SEGURO TIPO »E» DE ACERO FOSFATADO D 19MM

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0490-240 SEGURO TIPO »E» DE ACERO FOSFATADO D 24MM 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
SEGURO TIPO »E» DE ACERO FOSFATADO D 24MM

SEGURO TIPO »E» DE ACERO FOSFATADO D 24MM

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0490-32 SEGURO TIPO »E» DE ACERO FOSFATADO D 3,2MM 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
SEGURO TIPO »E» DE ACERO FOSFATADO D 3,2MM

SEGURO TIPO »E» DE ACERO FOSFATADO D 3,2MM

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0490-50 SEGURO TIPO »E» DE ACERO FOSFATADO D 5MM 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
SEGURO TIPO »E» DE ACERO FOSFATADO D 5MM

SEGURO TIPO »E» DE ACERO FOSFATADO D 5MM

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0490-70 SEGURO TIPO »E» DE ACERO FOSFATADO D 7MM 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
SEGURO TIPO »E» DE ACERO FOSFATADO D 7MM

SEGURO TIPO »E» DE ACERO FOSFATADO D 7MM

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0490-80 SEGURO TIPO »E» DE ACERO FOSFATADO D 8MM 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
SEGURO TIPO »E» DE ACERO FOSFATADO D 8MM

SEGURO TIPO »E» DE ACERO FOSFATADO D 8MM

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0490-90 SEGURO TIPO »E» DE ACERO FOSFATADO D 9MM 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
SEGURO TIPO »E» DE ACERO FOSFATADO D 9MM

SEGURO TIPO »E» DE ACERO FOSFATADO D 9MM

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.