WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • SEGURO TIPO «R» DE ACERO CINCADO D 5MM L 85MM

SEGURO TIPO «R» DE ACERO CINCADO D 5MM L 85MM

Ref: 0473-5-1

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

Ref: 0473-2-1 SEGURO TIPO «R» DE ACERO CINCADO D 2MM L 50MM 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
SEGURO TIPO «R» DE ACERO CINCADO D 2MM L 50MM

SEGURO TIPO «R» DE ACERO CINCADO D 2MM L 50MM

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0473-5-1 SEGURO TIPO «R» DE ACERO CINCADO D 5MM L 85MM 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
SEGURO TIPO «R» DE ACERO CINCADO D 5MM L 85MM

SEGURO TIPO «R» DE ACERO CINCADO D 5MM L 85MM

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.