WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • SELLANTE BIODEGRADABLE P ARA RADIADOR 250 ml
  • SELLANTE BIODEGRADABLE P ARA RADIADOR 250 ml

SELLANTE BIODEGRADABLE P ARA RADIADOR 250 ml

Ref: 0893-541-250

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

Radiadores y partes del sistema de refrigeración.

  • Sella fisuras del sistema de refrigeración.
  • No ataca la bomba de agua y el ducto de refrigeración.
  • Lubrica y protege inmediatamente el sistema.
  • Basta adicionar el producto en el radiador o en el reservorio de expansión.
  • Compatible con todos los líquidos refrigerantes.
  • Para vehículos automotrices 100 ml.
  • Para vehículos de transporte de pasajeros 250 ml.
  • Para vehículos a diesel (camiones, ómnibus inter provincial, tractores) 500 ml.
  • No agrede el medio ambiente.
  • No inflamable.
  • No corrosivo.

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.