Cargando...

Saltar enlaces
SEPARADOR DE EXTR. DE DIRECCION YROTULA 5 PCS
  • Kit especialmente diseñado para una extracción segura y rápida de las rotulas en general. 

contenido

  • 3 separadores con bocas de 18, 24 y 32 mm
  • Mango para usar con martillo manual
  • Mango para usar con martillo neumático. Ambos mangos son intercambiables
  • Separadores hechos de acero al cromo - vanadio forjado de alta resistencia desarrollados para trabajar por impacto.
  • Caja moldeada para un fácil almacenaje y transporte
  • Dimensiones: 30 x 19 x 35 cm
  • Peso: 2,04 kg
REF: 90715-52-10
SEP.DOR D EXTR. DIRECCION Y ROTULA 5PCS

$324,180

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción

Descripción

SEPARADOR DE EXTR. DE DIRECCION YROTULA 5 PCS

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "SEP.DOR D EXTR. DIRECCION Y ROTULA 5PCS"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    SEP.DOR D EXTR. DIRECCION Y ROTULA 5PCS

    $324,180

    0
    Gastar $180,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    639000504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299