No hay productos en el carrito.
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
REF: 5754101912
SET 12PCS LLAVE COMB REDSTRIPE WS6-22
$203,829
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
JUEGO LLAVE COMBINADA 6-22 12 PCS PLAST. Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito |
Sé el primero en opinar sobre "SET 12PCS LLAVE COMB REDSTRIPE WS6-22" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Amoladoras y pulidoras
GRATA DE LIJA MINI COMBI 60X20MM VASTG 1/4
$46,882Unidades disponibles
REF: 0672956060
Añadir al carrito - Accesorios automoción
KIT ARRASTRE ACO 1045HONDA INVICTA 150
$101,829Unidades disponibles
REF: 6500816
Añadir al carrito - acero inoxidable A2
TORN. CÓNICO PHILLIPS DE ACERO INOXIDABLE (A2) 6X25
$1,114Unidades disponibles
REF: 0281-6-25
Añadir al carrito - 6 V/12 V
BOMB LED H1 60W 6000LM 10-30V PAR
$186,830Unidades disponibles
REF: 0721111001
Añadir al carrito - Accesorios automoción
CONTRAPESA RIN DE ACERO 15 G
$560Unidades disponibles
REF: 0830151015
Añadir al carrito - Gama de destornilladores
JUEGO LLAVE HEX 9 PCS 1.5 – 10MM
$50,830Unidades disponibles
REF: 0715066020
Añadir al carrito - Alicate universal aislado 8"
ALICATE UNIVERSAL AISLADO 8
$135,829Unidades disponibles
REF: 071401518
Añadir al carrito - Herramientas de impacto
KIT MARTILLO CON CINCELES
$848,301Unidades disponibles
REF: 07037131
Añadir al carrito
SET 12PCS LLAVE COMB REDSTRIPE WS6-22
$203,829
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.