No hay productos en el carrito.
Equipo para extraer aceite de autos, motos, vehículos pesados, motores y equipos industriales.
- Servitecas y lubritecas.
- Concesionarios.
- Mecánica automotriz.
- Vehículos con sistemas de freno de disco en llantas delanteras o traseras.
- Sistema completo de adaptadores que permiten comprimir los pistones de frenos, especialmente los que precisan girar y recibi rempuje, una en forma simultánea.
- Los adaptadores incluidos cubren la gran mayoría de version es de pistones de frenos del mercado.
- El soporte del maneral es magnético para evitar que los adaptadores se caigan al posicionarlos.
- Fabricado en aleación de acero con superficie fosfatada acabada en zinc.
principales_ventajas |
|
modo_de_uso |
|
fb_product_item_id | 8684496174910404 |
REF: 90510001
SET AJUSTE DE PISTONES DE FRENO 11 PCS
$764,830
Unidades disponibles
Descripción
Equipo para extraer aceite de autos, motos, vehículos pesados, motores y equipos industriales.
Sé el primero en opinar sobre "SET AJUSTE DE PISTONES DE FRENO 11 PCS" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Abraz con muelle torque continuo W2
ABRAZADERA CON MUELLE DE TORQUE CONTINUO W2 75X82
$13,599Unidades disponibles
REF: 0537847582
Añadir al carrito - aislado
TERNL ELECTR CALIB 14/16 DIAMTR OJLL 8MM
$1,274Unidades disponibles
REF: 0967-400-158
Añadir al carrito - Máquinas
REMACHADORA NEUMATICA TUERCAS M6 M8
$4,183,518Unidades disponibles
REF: 070393768
Añadir al carrito - Aditivo limpiador
LIMPIA INYEC PRESURIZADO 415ML
$65,262Unidades disponibles
REF: 0890-90-415
Añadir al carrito - Gama de destornilladores
LLAVE ALLEN/HEX. CON.
$27,030Unidades disponibles
REF: 0715-40-03
Añadir al carrito - 6 V/12 V
BOMB LED S25 2 CONT 24V ROJA BAU15s PAR
$16,149Unidades disponibles
REF: 0721190324
Añadir al carrito - Anclajes
CHAZO W-MU MULTIUSOS 1/4 – 6 MM PEAD S/ANILLO-200 PCS
$17,136Unidades disponibles
REF: 390306_35
Añadir al carrito - Anclajes
CHAZO W-S NYL C/ANILLO 3/16- 5 MM – 200 PCS
$10,710Unidades disponibles
REF: 0903000900
Añadir al carrito - Anillos de estanqueidad
ANILLO DE COBRE (300°C) D14X18
$2,380Unidades disponibles
REF: 0462-014-18
Añadir al carrito
SET AJUSTE DE PISTONES DE FRENO 11 PCS
$764,830
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.