Saltar enlaces
Botadores y puntas de uso universal en diferentes materiales.
No se pudo obtener el video del producto.
  • Mecánica automotriz.
  • Mantenimiento industrial.
  • Concesionarios.
  • Servitecas y lubritecas
  • Fabricados en acero al carbón.
  • Acabado en cromo vanadio.
  • Peso: 3,72 kg.

principales_ventajas

<ul> <li>Bolsa de tela para fácil transporte.</li> <li>Diferentes medidas y tipos de puntas y botadores.</li> </ul>

contenido

<ul> <li>Punzones de 5 pines de cromo vanadio: 2,4x110, 3,2x120, 4x125, 5x135, 6,5x145mm</li> <li>5 punzones cónicos de cromo vanadio: 2,4x135, 3,2x145, 4x150, 5x160, 6,5x170mm</li> <li>3 cinceles templados de cromo vanadio: 9,5 x 140, 12,5 x 150, 16 x 165 mm</li> <li>2 punzones centrales de cromo vanadio: 3x125mm, 4,8x150mm</li> <li>1 tope de profundidad de cromo vanadio.</li> <li>6 cinceles templados: 12,5x170, 5x18, 19x20, 18x200, 22x250mm</li> <li>Punzones de 4 pines fabricados en acero al carbono: 3x150mm, 18x260mm, 9,5x125mm, 9,5x250mm</li> <li>2 punzones de centro hechos de acero al carbono:145 mm y 375 mm</li> </ul>
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 07142863
SET BOTADORES Y PUNTAS 28 PCS

El precio original era: $407,830.El precio actual es: $159,899.

LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

0
Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299