Cargando...

Saltar enlaces
Conjunto de copas y ratchet de 1/4�� linea Zebra.

De uso universal.

  • Conjunto de copas y ratchet de 1/4??.
  • 42 piezas fabricadas en Cromo-Vanadio.
  • Ratchet de 72 dientes.
  • Copas hexagonales cortas y largas.
  • Puntas y adaptador para ratchet y mango destornillador.

principales_ventajas

  • Conjunto de herramienta universal.
  • Línea Zebra.
  • Copas hexagonales.
  • Puntas y adaptador 1/4��

contenido

  • 42 piezas.
  • 1 articulación tipo cardán 1/4��.
  • 1 Ratchet 1/4�� de 138mm.
  • 1 extensión de 100mm.
  • 1 extensión de 150mm.
  • 12 copas cortas: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14mm.
  • 9 copas largas hexagonales: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14mm.
  • 1 Mango destornillador 1/4?.
  • 1 adaptador con mandril de cambio rápido.
  • 15 Puntas:
    - PH 1,2,3.
    - Plana 0.8x5.5mm.
    - Allen interno 3, 4, 5, 6 mm
    - Torx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40.
REF: 0965-11-042
SET COPAS Y RATCHET 1/4 42PCS

$630,682

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
JUEGO COPAS Y RATCHET 38PCS 1/4IN
Juego de copas y ratchet para uso universal en trabajos de montajes y desmontajes de piezas. VENTAJAS •Juego de 38 piezas. •Cuadrante de 1/4” •CR-V resistente a corrosión y desgaste.
Ver ProductoAñadir al carrito
KIT SET COPAS ZEBRA 1/4 + 1/2 + SET LLAVES COMB
Ver ProductoAñadir al carrito
KIT CARRO TALLER + SET COPAS ZEBRA + LAMPARA MINI
Ver ProductoAñadir al carrito

Descripción

Conjunto de copas y ratchet de 1/4�� linea Zebra.

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "SET COPAS Y RATCHET 1/4 42PCS"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    SET COPAS Y RATCHET 1/4 42PCS

    $630,682

    0
    Gastar $180,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    639000504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299