WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • SET DE COPAS Y PUNTAS BIT 31 PIEZAS

SET DE COPAS Y PUNTAS BIT 31 PIEZAS

Ref: 0714-23-131

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

• Puntas Hexagonales de 11 mm • Marcado láser grabado en la llave y el rodamiento estampado para las tomas. • Las puntas están hechas de acero S2 y los cubos están hechos de Cr. V. acero de aleación. • Caja de acero atractiva con EVA.

• Llave cricket doble con bloqueo y encastre 1/4” para utilizar con puntas de 1/4” y para copas hexagonales encastre 11 mm. • Puntas fabricadas en acero S2 y dados fabricados en aleación de acero Cromo-Vanadio • Conector poco profundo de la llave con sistema de doble accionamiento le permiten entrar en áreas con acceso limitado • La función de la llave permite trabajar con puntas en un extremo y en el otro con pocas.

• Liviano • Práctico • Incluye las puntas y dados más utilizados.

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.