No hay productos en el carrito.
Para el procesamiento de contornos, desbarbado de orificios internos, fresado para la preparación de depósito de soldaduras, trabajos de fresado (desbarbado, procesamiento de cordones de soldadura, procesamiento de contornos, etc.), así como para los componentes pequeños y delicados de la fabricación de máquinas y la construcción de moldes y modelos.
Número de piezas en el surtido/juego | 5 Uds |
Material a procesar | Metal no ferroso |
Calidad | ZEBRA-Premium |
Tipo de dientes | ALU |
Material de corte | Metal duro |
Superficie | Bruñido |
Diámetro del vástago | 6 mm |
principales_ventajas |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tabla_medidas |
|
$1,022,245 El precio original era: $1,022,245.$499,900El precio actual es: $499,900.
Ahorras: $522,345
Unidades disponibles
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Conectores aire comprimido
VALV ACOPLE RAPIDO 1/4 MACHO BRONC LATON
$75,959Unidades disponibles
REF: 0699-111-4
Añadir al carrito - 6 V/12 V
BOMB LED S25 2 CONT 12V BLANC BAU15s PAR
$17,850Unidades disponibles
REF: 0721189312
Añadir al carrito - Acero resorte
ANILLO DE SEGUR INT DE ACO FOSF D 27
$1,683Unidades disponibles
REF: 0439-27
Añadir al carrito - Químicos adhesivos y sellantes
ADAPT REMACHADOR TRCAS TALAD 1/4
$934,829Unidades disponibles
REF: 0949550001
Añadir al carrito - Inserto roscado de cable Insert Coil
ADAPT ROSCA ESTANDAR. ADAPT-ROSC-FR-A2-M6X9
$5,152Unidades disponibles
REF: 4627-6-9
Añadir al carrito - Herramientas para carrocería
VENTOSA FORMA BARRIL 37X33 MM
$20,230Unidades disponibles
REF: 0691-500-122
Añadir al carrito - cabeza cilíndrica
TORN CILIN PLANO DE ACO ZINC 2X6 GRAD 2
$268Unidades disponibles
REF: 0040-2-6
Añadir al carrito
$1,022,245 El precio original era: $1,022,245.$499,900El precio actual es: $499,900.
Ahorras: $522,345
Unidades disponibles