No hay productos en el carrito.
Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica
- Combinación perfecta entre espaciado y resistencia al uso en materiales metálicos de baja dureza y en materiales plásticos. ?Óptima distribución de la fuerza.
- La flexibilidad de los insertos de rosca compensa errores de inclinación.
- Los insertos se asientan de forma segura.
- Minimiza la fricción del torque y el stress de torsión.
- Mejorada resistencia a la corrosión.
- Requiere menor cantidad de puntos de contacto, reduciendo las dimensiones de los tornillos.
- Costos reducidos gracias a la rosca reforzada, lo que minimiza de forma efectiva los costos de reparación.
modo_de_uso | Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
|
$984,845
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
ADAPT ROSCA ESTANDAR. ADAPT-ROSC-FR-A2-M10X15 Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ADAPT ROSCA ESTANDAR. ADAPTOR ROSCA-FR-A2-M10X20 Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ADAPT ROSCA ESTANDAR. BU-GWD-FR-A2-M10X25 Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ADAPT ROSCA ESTANDAR ADAPT-ROSC-FR-A2-M12X18 Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ADAPT ROSCA ESTANDAR. BU-GWD-FR-A2-M12X24 Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ADAPT ROSCA ESTANDAR BU-GWD-FR-A2-M12X30 Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ADAPT ROSCA ESTANDAR. BU-GWD-FR-A2-M5X10 Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ADAPT ROSC STAND.ADAPT-ROSC-FR-A2-M5X7.5 Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ADAPT ROSCA ESTANDAR. ADAPT-ROSC-FR-A2-M6X12 Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ADAPT ROSCA ESTANDAR. BU-GWD-FR-A2-M6X15 Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ADAPT ROSCA ESTANDAR. ADAPT-ROSC-FR-A2-M6X9 Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ADAPT ROSCA ESTANDAR. ADAPT-ROSC-FR-A2-M8X12 Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ADAPT ROSCA ESTANDAR. BU-GWD-FR-A2-M8X16 Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ADAPT ROSCA ESTANDAR. BU-GWD-FR-A2-M8X20 Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
SET INSERTOS W-TEC -M12-19TLG Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
SET INSERTOS W-TEC -M6-24TLG Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica | Ver ProductoAñadir al carrito | |
SET INSERTOS W-TEC -M8-24TLG Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica. | Ver ProductoAñadir al carrito |
Descripción
Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Bridas y accesorios de cables
EXHIBIDOR ABRAZS DE NYL
$379,583Unidades disponibles
REF: 050205020
Añadir al carrito - cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 10X40 GRAD 5
$2,297Unidades disponibles
REF: 0057-10-40
Añadir al carrito - Electrodo de varilla
ELCTROD E6011 1/8 3.2MM 5 KG
$127,330Unidades disponibles
REF: 0982601132
Añadir al carrito - Accesorios automoción
CONTRAPESA RIN DE ALUMINIO 40 G
$1,274Unidades disponibles
REF: 0830152040
Añadir al carrito - Arandela de seguridad
ANILLO DE SEGUR EXT DE ACO FOSF D 6
$309Unidades disponibles
REF: 0438-6
Añadir al carrito - Destornillador
DESTORNILLADOR TORX 40 X 150MM
$22,099Unidades disponibles
REF: 0613256011
Añadir al carrito - 3 unidades
JUEGO MACHUELOS HSS UNF 3/4IN PASO 16
$492,579El precio original era: $492,579.$149,900El precio actual es: $149,900.Ahorras: $342,679
Unidades disponibles (18)
REF: 0639-34-16
Añadir al carrito - Aceite de corte
FLUIDO DE CORTE SPRAY 300ML
$82,449El precio original era: $82,449.$32,900El precio actual es: $32,900.Ahorras: $49,549
Unidades disponibles (974)
REF: 08901193
Añadir al carrito - acero inoxidable A2
TORN. CÓNICO PHILLIPS DE ACERO INOXIDABLE (A2) 6X90
$4,704Unidades disponibles
REF: 0281-6-90
Añadir al carrito
$984,845
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.