No hay productos en el carrito.
Llave manual acodada para ajustar y aflojar tornillos y tuercas y sistema POWERDRIVE, que permite mayor transmisión de fuerza y menor esfuerzo del usuario.
- Uso universal en cualquier tipo de trabajo manual de montaje
y desmontaje. - Trabajo en espacios reducidos o difícil acceso
- Posee 2 medidas diferentes por llave.
- Juego de 12 llaves.
- Fabricadas en acero Cromo-Vanadio con tratamiento térmico.
- Dureza 39 HRc.
- Acabado pulido contra la corrosión.
- Forma acodada que facilita el acceso en lugares con poco
espacio. - Cumple con la norma DIN 838.
- Nunca utilice accesorios para aumentar el torque o longitud
principales_ventajas |
| ||||||
tabla_medidas |
| ||||||
fb_product_item_id | 7615407271884380 |
REF: 575430542
SET LLAVES ACODADAS 12 PCS
$684,580
Unidades disponibles
Categorías: CONJ DE LLVS ACODADAS, Herramientas manuales, Llave combinada, Llaves, surtido, Surtidos de llaves
Descripción
Llave manual acodada para ajustar y aflojar tornillos y tuercas y sistema POWERDRIVE, que permite mayor transmisión de fuerza y menor esfuerzo del usuario.
Sé el primero en opinar sobre "SET LLAVES ACODADAS 12 PCS" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- anclajes
ESLINGAS DIN61360-T2000KG-U2000MM
$275,522Unidades disponibles
REF: 0713-50-24
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERNL ELECTR PIN 4-6MM2 AMRLL 11MM
$389Unidades disponibles
REF: 0967402022
Añadir al carrito - acero común
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 6MM L30MM
$901Unidades disponibles
REF: 0475-6-30
Añadir al carrito - ABRAZ DE TORQUE CONTINUO INOX
ABRAZ DE TORQUE CONTINUO INOX 102X109MM
$23,247Unidades disponibles
REF: 6884102109
Añadir al carrito - juntas a tope para construc.
SILICONA NEUTRA BASICA BLANCA 280ml
$25,299Unidades disponibles
REF: 0892210102
Añadir al carrito - acc.
VENTOSA OVALADA FIRME AMARILLA 47X33MM
$22,526Unidades disponibles
REF: 0691-500-117
Añadir al carrito

SET LLAVES ACODADAS 12 PCS
$684,580
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.