No hay productos en el carrito.
Práctico conjunto con dos llaves de ratchet 4 en
1 y adaptador 1/4? para usar en la medida de
10 mm como atornillador para espacios
reducidos. Suministrasdo en blister de plástico.
No se pudo obtener el video del producto.
- Para tornillos DIN.
Cubre el 70% de aplicaciones.
DIN 931/933/934 --- M6 (10
mm), M8 (13 mm), M10 (17 mm),
M12 (19 mm) - Para tornillos DIN e ISO.
DIN 931/933/934 --- M6 (10
mm), M8 (13 mm), M10 (17 mm),
M12 (19 mm)
ISO 4014/4017/4032 - M10
(16 mm), M12 (18 mm)
- Trasmision: Doble boca bihexagonal POWERDRIV®
por lado con 72 dientes finos cada una y un angulo de
giro de 5°. - Superficie cromada.
- Adaptador para puntas hexagonales de ¼? para usar
como atornillador en espacios reducidos en la boca de
10 mm.
principales_ventajas | <ul> <li>4 medidas en cada llave.</li> <li>Sentido de giro reversible a través de palanca<br />selectora.</li> <li>Realizadas en acero al Cromo Vanadio.</li> </ul> <p></p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0714-257-30
SET LLAVES RATCHET DOBLES 3 PCS
$679,829 El precio original era: $679,829.$299,899El precio actual es: $299,899.
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
FLEMTR METRICO PULGADAS STAND L5M A19mm
FLEXOMETRO METRICO IN ESTANDAR L5M A19MM
$50,830El precio original era: $50,830.$27,900El precio actual es: $27,900.REF: 071464_572
Añadir al carrito -
Alicates y destornillador VDE
JUEGO HERRAMIENTAS AISLADOS 3/8 25 PCS
$2,039,829REF: 0714003025
Añadir al carrito -
-
-
-
-
-
-