WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • SHW 2 CHAMPU CON CERA 20L

SHW 2 CHAMPU CON CERA 20L

Ref: 3890-151

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

Vehículos ligeros y pesados en genera

  • Limpia, protege y da brillo en un solo paso.
  • Práctica aplicación.
  • La utilización continua del producto evita a necesidad de brillar.
  • Protección contra los rayos UV.
  • Alto rendimiento.
  • En máquinas automáticas (espumadora) 1 litro se puede diluir hasta en 100 litros de agua.
  • PH (Mezcla al 1% en agua) 7,00 a 8,00

Protege:

  • Protege contra los rayos ultra violeta.

Alto rendimiento:

  • Producto concentrado
Ref: 3890-151 SHW 2 CHAMPU CON CERA 20L 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
SHW 2 CHAMPU CON CERA 20L

SHW 2 CHAMPU CON CERA 20L

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.