WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • Silicona acética trasparente

Silicona acética trasparente

Ref: 0892 560 101

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Silicona acética, mono componente de cura ácida, para sellado en diferentes tipos de materiales como vidrio, aluminio, azulejos
y materiales que no sean sensibles a la oxidación.

descarga ficha Ficha técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

  1. Posee agentes anti-hongo y anti-moho, no se oscurece con el pasar del tiempo.
  2. Sellador de bajo módulo y gran elasticidad.
  3. Alta viscosidad, no escurre incluso al ser aplicado en vertical.
  4. Mantiene su flexibilidad entre -40°C y +100°C.
  5. Su cura final (formación de piel) se da en 25 minutos a 23°C y 50% de humedad relativa del aire.
  6. Resistente a los rayos U.V. y a la intemperie.
  7. No contrae su volumen después de curar.
  1. Para aplicaciones en superficies lisas, con o sin pintura, como aluminio, azulejo, vidrios comunes y templados, entre otros.
  2. Aislamiento y sellado de juntas de expansión en exteriores e interiores.
  3. Sellado de juntas sanitarias y lavabos.
  4. Juntas de sellado en ventanas y puertas con armazones de madera, aluminio y bordes recubiertos.

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.