No hay productos en el carrito.
La silicona ácetica es un producto monocomponente de cura
acética para sellado en diferentes tipos de materiales como
vidrio, aluminio, azulejos y superficies vitrificadas que no sean
sensibles a la oxidación.
- Para aplicaciones en superficies lisas, con o sin pintura, como
aluminio, azulejo, vidrios comunes y templados, entre otros. - Aislación y sellado de juntas de expansión en exteriores e
interiores. - Sellado de juntas sanitarias y lavabos.
- Juntas de sellado en ventanas y puertas con armazones de
madera, aluminio y bordes recubiertos.
- Posee agentes anti-hongo y anti-moho, no se oscurece con el
pasar del tiempo. - Sellador de bajo módulo y gran elasticidad.
- Alta viscosidad, no escurre incluso al ser aplicado en vertical.
- Mantiene su flexibilidad entre -40°C y +100°C.
- Su cura final (formación de piel) se da en 25 minutos a 23°C
y 50% de humedad relativa del aire. - Resistente a los rayos U.V. y a la intemperie.
- No contrae su volumen después de curar
restricciones_uso | La Silicona Ácetica NO es recomendado para:
| ||||||||||||
principales_ventajas |
| ||||||||||||
tabla_medidas |
|
REF: 0892560102
SILICONA ACÉTICA BASICA BLANCA 280ML
$22,730
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Herramientas de medición
MEDIDOR LLANTA 2EN1 PRESION/PROFUNDIDAD
$254,829REF: 07155421
Añadir al carrito - Herramientas de reparación de ventanas
VENTOSA SUCCION VIDRIO DOBLE
$305,830REF: 071458153
Añadir al carrito