WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • SILICONA ACÉTICA BASICA NEGRA 280ML

SILICONA ACÉTICA BASICA NEGRA 280ML

Ref: 0892560104

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

La silicona ácetica es un producto monocomponente de cura acética para sellado en diferentes tipos de materiales como vidrio, aluminio, azulejos y superficies vitrificadas que no sean sensibles a la oxidación.

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

• Para aplicaciones en superficies lisas, con o sin pintura, como aluminio, azulejo, vidrios comunes y templados, entre otros.
• Aislación y sellado de juntas de expansión en exteriores e interiores.
• Sellado de juntas sanitarias y lavabos.
• Juntas de sellado en ventanas y puertas con armazones de madera, aluminio y bordes recubiertos.

• Posee agentes anti-hongo y anti-moho, no se oscurece con el pasar del tiempo.
• Sellador de bajo módulo y gran elasticidad.
• Alta viscosidad, no escurre incluso al ser aplicado en vertical.
• Mantiene su flexibilidad entre -40°C y +100°C.
• Su cura final (formación de piel) se da en 25 minutos a 23°C y 50% de humedad relativa del aire.
• Resistente a los rayos U.V. y a la intemperie.
• No contrae su volumen después de curar.

Ref: 0892560101 SILICONA ACETICA BASICA TRANS 280ml 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
SILICONA ACETICA BASICA TRANS 280ml

SILICONA ACETICA BASICA TRANS 280ml

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0892560102 SILICONA ACÉTICA BASICA BLANCA 280ML 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
SILICONA ACÉTICA BASICA BLANCA 280ML

SILICONA ACÉTICA BASICA BLANCA 280ML

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.