Protege piezas de goma o plástico prolongando su vida, evitando que se agrieten, se adhieran o se congelen (gomas de puertas, topes, parachoques, tubos de refrigeración, neumáticos, rejillas, alerones, molduras, techos de vinilo, toldos, ).
Utilizable como agente de desmoldeo en la industria de transformación de plásticos.
De uso en la industria del papel para lubricar las guillotinas, facilitando el corte y reduciendo el desgaste de las hojas.
Impregnación de techos descapotables o capotas.
Aísla los contactos eléctricos de la humedad.
Evita chirridos y crujidos molestos, especialmente entre materiales distintos.
<ul>
<li>Buena protección de los materiales.</li>
<li>Gran eficacia con dosis pequeñas.</li>
<li>Económico y de bajo consumo.</li>
<li>Antiestático</li>
<li>Previene de posibles daños por descargas electroestáticas. </li>
<li>Protege contra los rayos UV.</li>
<li>No produce manchas.</li>
</ul>
contenido
<p>300 mL</p>
modo_de_uso
<ul>
<li>Agite antes de usar.</li>
<li>Limpie la superficie.</li>
<li>Aplique el producto a una distancia de aproximadamente 20 cm.</li>
<li>Esparza el producto con movimientos circulares con un paño limpio y seco.</li>
</ul>
seguridad_manipulacion
<ul>
<li>Después de la utilización total del producto, no reutilizar el empaque. </li>
<li>No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto. </li>
<li>Utilizar los EPP´s adecuados para la aplicación. </li>
<li>Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel. No ingerir.</li>
</ul>
condiciones_almacenamiento
<ul>
<li> Mantener el producto cerrado y en su empaque original. </li>
<li>Almacenar en un lugar protegido del sol y la lluvia. </li>
<li>Mantener fuera del alcance de niños y animales. </li>
<li>No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos. </li>
<li>Almacenar lejos de fuentes de calor. </li>
<li>No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas superiores a +50°C. </li>
<li>Para información más detallada puede consultar la ficha de seguridad del producto.</li>
</ul>
Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva
Entra a la App o sucursal virtual Bancolombia y busca la opción “Pagar e inscribir facturas”
Escribe el número de convenio: 31299
Descripción de la factura, pon el nombre que quieras.
Ingresa el número de referencia y así quedará inscrito el convenio en la App o Sucursal virtual para futuros pagos ¡RECUERDA! Debes incluir el NIT o número de cédula del cliente.
Ve a la opción “pagar facturas”, selecciona la factura y da clic en pagar.
Pagos QR Bancolombia
MÉTODOS DE PAGO WURTH
Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.