Cargando...

Saltar enlaces
Silicona neutra de alta viscosidad resistente a altas temperaturas para sellar motores y reemplazar juntas o empaques.
  • Sellado de caja y bloques de motor.
  • Moto reductores. 
  • Cilindros hidráulicos. 
  • Sustituir juntas de papel, silicona o cauchos en todo tipo de motores.
  • Producto neutro, sin olor.
  •  No daña los sensores de oxígeno.
  •  Resiste a temperaturas desde -62°C hasta +315°C.
  •  No produce oxidación en partes internas del motor. 
  •  No produce oxidación en superficies metálicas. 
  •  Alta viscosidad, no se desplaza con piezas o bloques de motor muy pesados. 
  •  Mantiene propiedades elásticas. 
  •  Puede ser aplicado en motores de aluminio o hierro. 
  •  Resistente a temperaturas con pico hasta 350°C.

principales_ventajas

  • Resistencia a alta temperatura 315°C. 
  • Alta viscosidad. 
  • No oxida piezas metálicas. 
  • No afecta sensores.

modo_de_uso

  • Limpie y seque bien las superficies a unir. 
  • Retire la tapa y con ella perfore el embalaje. 
  • Instale la cánula aplicadora. 
  • Corte el pico de la cánula de acuerdo a la aplicación. 
  • Aplique una línea continua en una de las partes, circundando todos los huecos de los tornillos. 
  • Deje secar durante 3 a 5 minutos. 
  • Monte las partes con el torque normal de trabajo. 
  • Remueva el exceso de producto con una paleta. 
  • Deje secar por una hora. 
  • El curado total se da en 24 horas no es necesario volver a ajustar.

seguridad_manipulacion

  • Después de la utilización total del producto, no reutilizar el empaque. 
  • No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto. 
  • Utilizar los EPP´s adecuados para la aplicación. 
  • Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel. No ingerir.

condiciones_almacenamiento

  • Mantener el producto cerrado y en su empaque original. 
  • Almacenar en un lugar protegido del sol y la lluvia. 
  • Mantener fuera del alcance de niños y animales. 
  • No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos. 
  • Almacenar lejos de fuentes de calor. 
  • No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas superiores a +50°C. 
  • Para información más detallada puede consultar la ficha de seguridad del producto.

datos_tecnicos

litespeed_vpi_list

Array
REF: 0893322102
SILICONA NEUTRA HT GRIS 60G

$26,850

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción

Descripción

Silicona neutra de alta viscosidad resistente a altas temperaturas para sellar motores y reemplazar juntas o empaques.

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "SILICONA NEUTRA HT GRIS 60G"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    SILICONA NEUTRA HT GRIS 60G

    $26,850

    0
    Gastar $180,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    639000504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299