Saltar enlaces

SILICONA NEUTRA HT GRIS 60G

$28,295

Silicona neutra de alta viscosidad resistente a altas temperaturas para sellar motores y reemplazar juntas o empaques.

Despachos:

Una vez completada la compra, el plazo de entrega de su pedido será de 2 a 3 días hábiles.

SKU: 0893322102 Categoría:

Descripción

Silicona neutra de alta viscosidad resistente a altas temperaturas para sellar motores y reemplazar juntas o empaques.

  • Sellado de caja y bloques de motor.
  • Moto reductores. 
  • Cilindros hidráulicos. 
  • Sustituir juntas de papel, silicona o cauchos en todo tipo de motores.
  • Producto neutro, sin olor.
  •  No daña los sensores de oxígeno.
  •  Resiste a temperaturas desde -62°C hasta +315°C.
  •  No produce oxidación en partes internas del motor. 
  •  No produce oxidación en superficies metálicas. 
  •  Alta viscosidad, no se desplaza con piezas o bloques de motor muy pesados. 
  •  Mantiene propiedades elásticas. 
  •  Puede ser aplicado en motores de aluminio o hierro. 
  •  Resistente a temperaturas con pico hasta 350°C.
  • Resistencia a alta temperatura 315°C. 
  • Alta viscosidad. 
  • No oxida piezas metálicas. 
  • No afecta sensores.
    0
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos