Saltar enlaces
Silicona neutra de alta temperatura para motores.
  • Ideal para cárter de aceite, tapas de válvulas y de transmisión. ?Carcasas de bombas de agua y aceite.
  • Caja de cambio.
  • Colector de admisión y escape.
  • Fácil aplicación.
  • Producto monocomponente.
  • Curado neutro, no oxida las partes metálicas.
  • Olor casi neutro.
  • Alta estabilidad térmica.
  • Forma juntas permanentemente flexibles.
  • Rápida formación de película (8 - 20 min)
  • Alta resistencia a la temperatura

principales_ventajas

  • Silicona Neutra, no genera oxidación.
  • Secado rápido.
  • Alta resistencia a la temperatura 315°C
  • Sello flexible y resistente a gasolina y aceite

modo_de_uso

  • Limpie o seque la superficie, eliminando grasas y polvo.
  • No utilice gasolina o queroseno para limpiar las piezas.
  • Utilice la tapa para romper el sello del tubo.
  • Enrosque el aplicador al tubo.
  • Corte el aplicador al largo deseado en un ángulo de 45 °
  • Montar las piezas antes que la silicona forme película.
  • Apriete correctamente los tornillos y retire el exceso de producto.
  • El curado total se dará en aproximadamente 24 horas.

seguridad_manipulacion

  • Después de la utilización total del producto, no reutilizar el embalaje.
  • No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto.
  • Utilizar los EPP´s adecuados para la aplicación. Evitar cualquier contacto con los ojos.
  • Evitar el contacto con la piel
  • No ingerir

condiciones_almacenamiento

  • Mantener el producto cerrado y en su embalaje original.
  • Almacenar al amparo del sol y la lluvia.
  • Mantener fuera del alcance de niños y animales.
  • No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos.
  • Almacenar lejos de fuentes de calor.
  • No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas superiores a +50°C.
  • Validez: 18 meses a partir de la fecha de fabricación.

datos_tecnicos

advertencia

  • No es indicado para usar en piezas sumergidas en gasolina, agua o aceite.
  • Este producto no sustituye a los empaques
REF: 0893-321-800
SILICONA NTR GRS RTV ALTA TEMP 280G

El precio original era: $45,729.El precio actual es: $21,900.

Ahorras: $23,829

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
SILICONA ALTA TEMP RTV GRIS 85ML
SILICONA ALTA TEMP RTV GRIS 85ML
Ver ProductoAñadir al carrito

LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

SILICONA NTR GRS RTV ALTA TEMP 280G

El precio original era: $45,729.El precio actual es: $21,900.

0
Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299