No hay productos en el carrito.
Para adaptar rápidamente la terraja
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Conjunto Art. Nº 0965 92 200
contenido | <ul> <li>Juegos de machos de: M 5-6-8-10-12-14-16-18-20</li> <li>Fileras de:M 5-6-8-10-12-14-16-18-20</li> <li>Portaterrajas, 1 unidad de 20x7,25x9,30x11,38x14,45x18</li> <li>Portamachos Nº 1 - 3</li> </ul> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 25%; height: 15px;">Medida</td> <td style="width: 25%; height: 15px;">ø Filera</td> <td style="width: 25%; height: 15px;">Adaptable a</td> <td style="width: 25%; height: 15px;">Art. Nº</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 25%; height: 15px;">1</td> <td style="width: 25%; height: 15px;">20 x 5</td> <td style="width: 25%; height: 15px;">M 3 - 4</td> <td style="width: 25%; height: 15px;">0659 1</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 25%; height: 15px;">2</td> <td style="width: 25%; height: 15px;">20 x 7</td> <td style="width: 25%; height: 15px;">M 5 - 6</td> <td style="width: 25%; height: 15px;">0659 2</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 25%; height: 15px;">3</td> <td style="width: 25%; height: 15px;">25 x 9</td> <td style="width: 25%; height: 15px;">M 7 - 9</td> <td style="width: 25%; height: 15px;">0659 3</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 25%; height: 15px;">4</td> <td style="width: 25%; height: 15px;">30 x 11</td> <td style="width: 25%; height: 15px;">M 10 - 11</td> <td style="width: 25%; height: 15px;">0659 4</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 25%; height: 15px;">5b</td> <td style="width: 25%; height: 15px;">38 x 14</td> <td style="width: 25%; height: 15px;">M 12 - 14</td> <td style="width: 25%; height: 15px;">0659 5</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 25%; height: 15px;">6b</td> <td style="width: 25%; height: 15px;">45 x 18</td> <td style="width: 25%; height: 15px;">M 16 - 20</td> <td style="width: 25%; height: 15px;">0659 6</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 25%; height: 15px;">7b</td> <td style="width: 25%; height: 15px;">55 x 22</td> <td style="width: 25%; height: 15px;">M 22 - 24</td> <td style="width: 25%; height: 15px;">0659 7</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0659-5
SOPORTE TERRAJA M12-M14 DIN 225
$162,321
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | VOLVEDOR O BANDEADOR P. DADO M7 A M9 Para adaptar rápidamente la terraja. Herramientas manuales cuya función es formar roscas exteriores en ejes, tornillos y tubos para unión con tuercas, agujeros roscados y manguitos roscados. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Fresa de metal duro con dientes MX
FRESA MET ESFERICA D9.6XL4.7XLT54MM
$102,546REF: 0616003031
Añadir al carrito - cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 8X35 GRAD 5
$1,038REF: 0057-8-35
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 220
$3,035REF: 08570109220
Añadir al carrito - juntas a tope para construc.
SELLANTE P. MARCOS BLANCO 280ML
$18,529REF: 0893-640-110
Añadir al carrito