No hay productos en el carrito.
Adhesivo de contacto transparente con alta resistencia rápido secado.
No se pudo obtener el video del producto.
Adhesivo de contacto transparente con estabilidad a temperaturas altas. Permite unir muchos tipos de materiales como cuero, cuero artificial, telas, vinilos, cauchos, gomas, poliéster, poliéster de espuma y láminas de PE. Muy adecuado para la fabricación de tapicerías y ropa. Ideal para la adhesión de techos de vehículos, no amarillea en el envejecimiento
- Alta resistencia al calor hasta 110ºC.
- Amplio campo de aplicaciones. De secado rápido
- Menor tiempo de trabajo.
- Dos posiciones ajustables para la boquilla.
- Permite aplicaciones en horizontal y vertical.
- Podemos regular el ancho de pulverización. Color transparente.
- No mancha los tejidos tratados.
- Apto para espumas sin peligro de teñirlas.
modo_de_uso | <p>Las partes a unir deben estar secas y libres de polvo, aceite y grasa. La distancia de pulverización debe de ser aprox., de 15 a 25 cm. Aplicar la cola en las dos partes a unir, dejar secar a temperatura ambiente (recomendable 20ºC) de 5 a 15 minutos para</p> |
seguridad_manipulacion | <p>Las partes a unir deben estar secas y libres de polvo, aceite y grasa. La distancia de pulverización debe de ser aprox., de 15 a 25 cm</p> <p>Aplicar la cola en las dos partes a unir, dejar secar a temperatura ambiente (recomendable 20ºC) de 5 a 15 minutos para que el disolvente se evapore, unir las dos partes evitando rectifi car. Alcanza el 50% de la resistencia al cabo de 45 min.</p> <p>Resistencia total 24 horas.</p> |
notas | <p>No es adecuado para la unión de PVC blando, PVC y Poliestireno.</p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0890-100-064
SPRAY DE COLA ALTA RESISTENCIA 400ML
$220,829