No hay productos en el carrito.
Lubricante de PTFE seco Película deslizante transparente, no contaminante
No se pudo obtener el video del producto.
Lubricante en seco, transparente resistente a la suciedad para cargas ligeras a medias.
- Para lubricado en seco de superficies deslizantes, especialmente en los casos en que los aceites y grasas, etc., podrían provocar suciedad.
- Para metales, plásticos, caucho, etc., en condiciones de esfuerzo reducido y moderado.
- Con un grosor de capa de 10 micras puede utilizarse incluso para tolerancias mínimas en mecánica de precisión.
- Tiempo de secado 5-10 minutos a +20°C.
- Tiempo endurecimiento 30 min. a +20°C.
- Resistente a temp. de -180°C a +240°C, y ocasionalmente durante cortos períodos de tiempo+ 260º C
- Estable al agua, lejía y productos alcalinos.
- Utilizable también como agente de desmoldeo, por ejemplo en la industria de transformación de plásticos, cabinas de pintura, etc.
- Para carriles de tejadillos deslizantes y asientos, bisagras de puertas y cerraduras, puertas corredizas, mecanismos de ventanas basculantes, cerrojos de ventanas, bisagras de muebles, cajones, carriles de deslizamiento, cojinetes, interruptores eléctricos, etc.
modo_de_uso | <ul> <li><span style="font-family: wuerthbook, futura, -apple-system, system-ui, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif; font-size: 17px; background-color: #ffffff;">Agitar brevemente antes de usar. </span></li> <li><span style="font-family: wuerthbook, futura, -apple-system, system-ui, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif; font-size: 17px; background-color: #ffffff;">Pulverice una capa fina en los puntos de fricción o las juntas y deje secar. </span></li> <li><span style="font-family: wuerthbook, futura, -apple-system, system-ui, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif; font-size: 17px; background-color: #ffffff;">Tiempo de secado para una aplicación fina: aprox. 1-2 min.</span></li> <li><span style="font-family: wuerthbook, futura, -apple-system, system-ui, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif; font-size: 17px; background-color: #ffffff;">Tiempo de secado para una aplicación más gruesa: aprox. 5 min.</span></li> </ul> |
principales_ventajas | <ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1.2rem; font-family: wuerthbook, futura, -apple-system, system-ui, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif; font-size: 17px; background-color: #ffffff;"> <li style="box-sizing: border-box;">Resistente a temperaturas de -180 °C a +260 °C (a corto plazo)</li> <li style="box-sizing: border-box;">Permanentemente resistente al agua, los ácidos y los álcalis</li> <li style="box-sizing: border-box;"> <p class="level1" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.4rem; font-family: wuerthbold, futura, -apple-system, system-ui, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif;">Sin aceites minerales</p> </li> <li style="box-sizing: border-box;"> <p class="level1" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.4rem; font-family: wuerthbold, futura, -apple-system, system-ui, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif;">Sin silicona</p> </li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0893-550-F
SPRAY LUBRICANTE SECO DE PTFE 300 ML
$135,829
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Fijaciones de tacos
CHAZO W-S NYL S S/ANILLO 5/16 8MM – 100 PCS
$19,635REF: 09038_40
Añadir al carrito - Productos de protección para bajos
SPRAY PROTECTOR DE BAJOS NEGRO 500ML
$81,672REF: 0892075012
Añadir al carrito