WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • TALADRO NEUMATICO 3/8″ CON LLAVE

TALADRO NEUMATICO 3/8″ CON LLAVE

Ref: 907-030-2101

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Taladro neumático 3/8” compacto y ligero, reversible, mandril con llave.

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

Para realizar trabajos de perforación

•Compacto y ligero.
•Carcasa ergonómica de plástico.
•Cambio de giro derecha – izquierda.
•Portabrocas de apriete con llave.
•Mango auxiliar en DBM 13-RL.
•Difusor en salida de aire por parte inferior.

Velocidad 2.000 RPM
Largo total 200 mm
Peso 1,1 Kg
Consumo de aire 113 1/min / 4 cfm
Rosca acople 1/4 ” G
Ancho manguera 9mm
Presión de aire 6,3 bar /90 ps

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.