No hay productos en el carrito.
Taladro neumático reversible de 1/2” para tareas de perforación.
Diseñado para taladrar agujeros en todo tipo de materiales, es decir, metal, madera, piedra, plástico, etc. Utilizando brocas para tal fin
- Cómodo manejo con una sola mano gracias a la palanca lateral F/R.
- Excelente para taladrado de precisión, escariado y serrado de agujeros
- Sistema de engranajes planetarios de larga duración
- Empuñadura lateral para mayor control del operador
restricciones_uso |
| ||||||||||||||||||
principales_ventajas |
| ||||||||||||||||||
seguridad_manipulacion |
| ||||||||||||||||||
datos_tecnicos |
|
$963,876 El precio original era: $963,876.$499,900El precio actual es: $499,900.
Ahorras: $463,976
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|
Descripción
Taladro neumático reversible de 1/2” para tareas de perforación.
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 4X16 GRAD 5
$375Unidades disponibles
REF: 0057-4-16
Añadir al carrito - Arandela de seguridad
ANILLO DE SEGUR EXT DE ACO FOSF D 30
$2,217Unidades disponibles
REF: 0438-30
Añadir al carrito - CABEZA HEXAGONAL
TUERCA REMACHABLE HEX DE ALU M8
$1,655Unidades disponibles
REF: 0917-88
Añadir al carrito - acc.
DOSIFICADOR LIMPIA DE MANOS SIN SOPORTE
$255,885Unidades disponibles
REF: 0891-901-1
Añadir al carrito - 3 unidades
JUEGO MACHUELOS HSS UNF 3/4IN PASO 16
$522,134Unidades disponibles
REF: 0639-34-16
Añadir al carrito - 6 V/12 V
BOMB LED S25 2 CONT 12V BLANC BAU15s PAR
$19,110Unidades disponibles
REF: 0721189312
Añadir al carrito - Cepillo circular con mango
CEPILLO CIRCULAR CON MANGO D40MM
$104,384Unidades disponibles
REF: 0714-69-10
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERNL ELECTR PIN 0.5-1.5MM2 ROJO 11MM
$214Unidades disponibles
REF: 0967402002
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TUERCA RAP 5.5x11x20.5 P.GOLPE G.PLAST BMW/MINI/GM TD
$5,497Unidades disponibles
REF: 0500900327
Añadir al carrito
$963,876 El precio original era: $963,876.$499,900El precio actual es: $499,900.
Ahorras: $463,976
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.