Saltar enlaces

TALADRO PERCUTOR A BATERIA 18V 2AH BRUSHLES

$3,766,061

Taladro percutor a batería para uso profesional, indicado para operaciones de taladro con y sin percusión. También utilizado para atornillar

Despachos:

Una vez completada la compra, el plazo de entrega de su pedido será de 2 a 3 días hábiles.

SKU: 0702311000 Categoría:

Descripción

Taladro percutor a batería para uso profesional, indicado para operaciones de taladro con y sin percusión. También utilizado para atornillar

  • Ideal para trabajos profesionales de montaje de
    muebles, reparaciones, instalaciones, etc.
  • Función de atornillador, taladro y percutor.
  • Mandril de apriete rápido en acero(13 mm- ½”).
  • Caja de engranajes en aluminio.
  • Mecanismo de 2 velocidades.
  • Control de velocidad electrónico progresivo.
  • Niveles de torque sin impacto y niveles de torque con impacto.
  • Indicador de carga de batería compuesto de 3 leds.
  • Leds para iluminación de superficie de trabajo.
  • 2 baterías de iones de litio 2.0 Ah.
  • Empuñadura de goma.
  • Clip para el cinturón.
  • Sistema de protección electrónico contra bloqueo mecánico,
    sobrecarga , descarga y calentamiento.
  • Nunca utilice las máquinas Würth con baterías de otras
    marcas.
  • Nunca utilice baterías con voltaje diferente a las
    indicadas para
    dicha máquina.
  • 2 baterías de 2.0 Ah con iones de Litio.
  • 18 V de potencia.
  • Sistema de atornillador, taladro y percutor.
  • Indicador de carga de batería.
    0
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos