WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • TALADRO PERCUTOR A BATERÍA 18V 2AH BRUSHLESS

TALADRO PERCUTOR A BATERÍA 18V 2AH BRUSHLESS

Ref: 0702311000

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Taladro percutor a batería para uso profesional, indicado para operaciones de taladro con y sin percusión. También utilizado
para atornillar.

Más Información

Fabricado según la norma IEC / EN 60745-2-1.

  1. Función de atornillador, taladro y percutor.
  2. Mandril de apriete rápido en acero(13 mm- ½”).
  3. Caja de engranajes en aluminio.
  4. Mecanismo de 2 velocidades.
  5. Control de velocidad electrónico progresivo.
  6. Niveles de torque sin impacto y niveles de torque con impacto.
  7. Indicador de carga de batería compuesto de 3 leds.
  8. Leds para iluminación de superficie de trabajo.
  9. 2 baterías de iones de litio 2.0 Ah.
  10. Empuñadura de goma.
  11. Clip para el cinturón.
  12. Sistema de protección electrónico contra bloqueo mecánico, sobrecarga , descarga y calentamiento.
  1. 1 taladro
  2. 2 baterías
  3. Maletín plástico
  4. Cargador de 60-90 min
  5. Motor Brushless
  6. Sin escobillas de carbón.
  7. 50% más de duración de la batería.
  8. 10 veces mayor vida útil del motor.
  9. 32% más de eficiencia de apriete.
  10. Menor nivel de mantenimiento.

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.