Saltar enlaces

TALADRO ROTOMARTILLO ELECTRICO SDS PLUS 800 WATTS

$1,777,906

Herramienta profesional adecuada para operaciones de perforación sin impacto en madera, metal, plástico y cerámica y con impacto en ladrillos, hormigón y piedras. También destinado a operaciones de rotura y demolición con cincel.

SKU: 0702800110 Categoría:

Descripción

Herramienta profesional adecuada para operaciones de perforación sin impacto en madera, metal, plástico y cerámica y con impacto en ladrillos, hormigón y piedras. También destinado a operaciones de rotura y demolición con cincel.

• Motor electroneumático de 800 W • Impacto de 2.8 J. • 3 funciones: perforación, perforación por impacto y rotura (martillo). • Mandril de encaje rápido (SDS). • Sistema Vario Lock para el ajuste del posicionamiento del cincel. • Control electrónico de velocidad, según la presión ejercida sobre el gatillo. • Preselección de velocidad máxima. • Reversible. • Botón de bloqueo de gatillo para trabajo continuo. • Embrague de seguridad que protege al usuario contra “golpes” si se produce un bloqueo durante la operación. • Fabricado según IEC / EN 60745.

• Nunca use la herramienta si el cable de alimentación está dañado • Nunca transporte la herramienta por el cable de alimentación. • Nunca cambie la velocidad de perforación con la herramienta en funcionamiento. • Nunca use la herramienta en contacto con agua. Modo de usar • Lea atentamente el manual de instrucciones

• Mandril de ajuste rápido. •Función de interruptor para trabajos demolición • Embrague de seguridad en caso de bloqueo de herramienta. •Sistema de bloqueo Vario para posicionamiento de cincel. • Taladros de ajuste rápido