TAMIZ DE PLÁSTICO FIJACIÓN 16X85MM WIT PE-500
$3,526
Maya en Polipropileno para anclajequímico
Descripción
Maya en Polipropileno para anclajequímico
- Para anclajes de máxima exigencia en hormigón fisurado o no fisurado.
- Para fijación de armaduras de hormigón con varilla corrugada post instalada.
- Armaduras en hormigón normal de resistencia C12/15 (B15), como mínimo, y C50/60 (B55), como máximo.
- Anclaje mediante adhesión de la resina entre varilla y hormigón.
- Cálculo según norma de hormigón armado DIN 10451:2001-07 o EN 1992-1-1:2004.
- Homologación Dibt general para al construcción Z-21.81834.
- Fijación de máximo rendimiento.
- Sistema integral homologado para varillas de 8 a 28 mm y anclajes W-ZA M12, M16 y M20.
- Tiempo de aplicación largo, permite manipular la varilla antes de fraguar.
- Formación WIT-PE 500 para montadores en jornadas técnicas de anclajes.
- Los agujeros pueden realizarse mediante taladro percutor, taladro neumático o corona de diamante.
- Permite aplicarse en profundidades de taladro importante (hasta 2,80 m en diámetros de barra 14-28 mm y temperatura de mortero > 20 °C).
- Montaje flexible: horizontal, vertical hacia abajo y hacia arriba.
- Homologación técnica europea ATE-07/0313.
- Resistencia al fuego: F30, F60, F90, F120 y F180 incluidas en la homologación Z-21.8-1834.
- Temperatura mínima de los elementos de unión: + 5 °C.
- Temperatura de transporte y almacenamiento (cartucho): + 5 °C a + 25 °C.
- Caducidad mínima en almacenamiento adecuado: 24 meses.
- No Contiene Agentes Cancerígenos
- Cuenta con Certificaciones NSF, LEED, Informe de Pruebas de emisión COV, entre otras.
- Versátil: adecuado para sustratos huecos y macizos y concreto fisurado y no fisurado
- Exento de estireno, con bajo olor.
- No se escurre, puede aplicarse en vertical y horizontal.
- Cuenta con certificaciones de construcción Europea y Americana