No hay productos en el carrito.
Vaso para mezclar pintura y barnices
No se pudo obtener el video del producto.
- Alta resistencia química
- Variedad de escalas
- Vasos desechables de polipropileno (PP) de alta resistencia
química - Graduados con escalas de mezclas de:
Vaso de 400 mL: 1:1, 2:1, 3:1,4:1, 5:1, 6:1, 7:1 y 10:1
Vaso de 700 mL: 1:1, 2:1, 3:1,4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1 y 11:1
Vaso de 1400 mL: 1:1, 2:1, 3:1,4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1 y 11:1
Vaso de 2300 mL: 1:1, 2:1, 3:1,4:1 y 5:1
principales_ventajas |
|
datos_tecnicos |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0891406700
TARRO MEZCLADOR DE PINTURA 700 ML
$6,629
Categorías: Productos de limpieza y mantenimiento
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
PULIMENTO 3 EN 1 1lt Pulimento 3 en 1 (corte, brillo y protección) ideal para reparar micro rayones y proteger la pintura de forma duradera con un acabado de alto brillo en un solo paso. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Sistemas tendido de cables eléctricos
ABRAZ DE NYL BLANCA L 200MM
$1,699REF: 0502-840-9
Añadir al carrito - Lubricantes y desoxidantes
KIT ROST OFF + GRASA HHS 2000 + LIMP CONTACTOS
$200,088REF: 998KIT062411
Añadir al carrito - Químicos adhesivos y sellantes
ALAZADOR IMANTADO FLEX 60 GR.
$186,830REF: 0715-35-35
Añadir al carrito