Saltar enlaces

TERMINAL ELÉCTRICA CALIBRE 18/20 TIPO PUNTA MACHO DE 2.7 MM

$1,280

SKU: 0967-402-05 Categoría:
  • Material aislante: poliamida; sin halógenos ni siliconas.
  • Rango de temperatura: hasta +105°C.
  • Voltaje: max. 600 V.

Funda aislante expandida:

Conductores armonizados con fuerte aislamiento para el núcleo del cable que se puede procesar sin problemas.

Inserción de “Fácil Entrada”:

Inserción fácil, rápida y segura de los
conductores.

Poliamida de alta calidad:

Adecuado para su uso en caso de cambio de cargas y fluctuaciones de temperatura.