WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • TERMINAL ELÉCTRICA HEMBRA C 16/18 4,8 x 0,8 mm (1.5-2.5 mm²)

TERMINAL ELÉCTRICA HEMBRA C 16/18 4,8 x 0,8 mm (1.5-2.5 mm²)

Ref: 0558-531-2

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

Ref: 0558-531-2 TERMINAL ELÉCTRICA HEMBRA C 16/18 4,8 x 0,8 mm (1.5-2.5 mm²) 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
TERMINAL ELÉCTRICA HEMBRA C 16/18 4,8 x 0,8 mm (1.5-2.5 mm²)

TERMINAL ELÉCTRICA HEMBRA C 16/18 4,8 x 0,8 mm (1.5-2.5 mm²)

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0558-603-2 TERMINAL ELÉCTRICA HEMBRA C 16/18 6.3 x 0.8mm (1.5–2.5)mm2 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
TERMINAL ELÉCTRICA HEMBRA C 16/18 6.3 x 0.8mm (1.5–2.5)mm2

TERMINAL ELÉCTRICA HEMBRA C 16/18 6.3 x 0.8mm (1.5–2.5)mm2

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.