Cargando...

Saltar enlaces

TERMINAL ELÉCTRICA MACHO COBRE-ZINC CALIBRE 18/20 6,3 x 0,8 mm (1.5-2.5 mm²)

Conector de cuchilla sin aislamiento

tabla_medidas

REF: 0558-501-9
TERMNL ELECTR MACHO C 18/20 6.3X0.8 MM

$669

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
TERNL ELECTR HEMB 6.3MMX0.8MM 1.5-2.5MM
Ver ProductoAñadir al carrito
TERNL ELECTR HEMB C 18/20 6.3X0.8
TERMINAL ELÉCTRICA COBRE Y ZINC HEMBRA CALIBRE 18/20 6,3X0,8 (0.5?1.0)
Ver ProductoAñadir al carrito
TERMNL ELECTR MACHO C 16/18 6.3X0.8 MM
TERMINAL ELÉCTRICA COBRE-ZINC CALIBRE 16/18 6,3 x 0,8 mm (1.5-2.5 mm²)
Ver ProductoAñadir al carrito
TERNL ELECTR MACH C18/20 4MM 1.5-2.5MM2
TERMINAL ELÉCTRICA COBRE ZINC MACHO CALIBRE 18/20 4 mm (1.5-2.5 mm²)
Ver ProductoAñadir al carrito
TERNL ELECTR MACH C 16/18 6.3X0.8MM
TERMINAL ELÉCTRICA MACHO COBRE ZINC CALIBRE 16/18 6,3 x 0,8 mm (0.5-1 mm²)
Ver ProductoAñadir al carrito
TERNL ELECTR HEMB C 12/14 9.5X1.2 MM
TERMINAL ELÉCTRICA COBRE ZINC HEMBRA CALIBRE 12/14 9,5 x 1,2 mm (4.0-6.0 mm²)
Ver ProductoAñadir al carrito
TERNL ELECTR HEMB C 16/18 4.8X0.8 MM
TERMINAL ELÉCTRICA COBRE-ZINC HEMBRA CALIBRE 16/18 4,8 x 0,8 mm (1.5-2.5 mm²)
Ver ProductoAñadir al carrito
TERMNL ELECTR HEMBRA C 16/18 6.3X0.8MM
TERMINAL ELÉCTRICA HEMBRA COBRE-ZINC CALIBRE 16/18 6.3 x 0.8mm (1.5?2.5)mm2
Ver ProductoAñadir al carrito

Descripción

TERMINAL ELÉCTRICA MACHO COBRE-ZINC CALIBRE 18/20 6,3 x 0,8 mm (1.5-2.5 mm²)

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "TERMNL ELECTR MACHO C 18/20 6.3X0.8 MM"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    TERMNL ELECTR MACHO C 18/20 6.3X0.8 MM

    $669

    0
    Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    6390005504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299