No hay productos en el carrito.
Termómetro digital infrarrojo sin contacto para medir la temperatura corporal de una persona u objetos.
No se pudo obtener el video del producto.
Medición de temperatura corporal, ambientes u objetos.
- Material: Plástico ABS
- Tamaño: 15 x 7.7 x 4.4 cm
- Voltaje: DC 3V (2 pilas AA ? No incluidas)
- Pantalla LCD Digital.
- Unidad de medida: °C y °F
- 2 modos de configuración: Modo cuerpo y modo objeto.
- Modo temperatura corporal: 32 a 42.5
- Modo superficie u objetos: 0 a 100
- Indicador de batería baja
- Precisión : ± 0,2
- Distancia de medición: 3 a 5cm
- Apagado automático: 15 Segundos.
- Pantalla LCD con luz de fondo.
- 32 Memorias
- Medición rápida 0.5 segundos
- Resolución 0.1 ºC
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 071553-E
TERMOMETRO CK-T1503
$339,829
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Aditivos químicos
REFRI. ANTICON. ORG. 50-50 1/4 GALON VERDE
$42,662REF: 08933321501V
Añadir al carrito