WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • TERMOMETRO INFRAROJO -30 – A 550 C.

TERMOMETRO INFRAROJO -30 – A 550 C.

Ref: 071535_550

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Para la medición de temperaturas sin necesidad de contacto, gracias a su puntero láser integrado

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

Alimentaria:

  • Revisión de la temperatura de los alimentos durante la recepción, almacenamiento y reparación.

Electromecánica industrial:

  • Detección de puntos calientes en cuadros eléctricos e interruptores, generadores y cajas de engranajes, detección de fugas en sistemas de aire acondicionado.

Automotriz:

  • Verificación de pistones, sistemas de refrigeración, detección de obstrucciones en radiadores.
  • Diseño ergonómico, práctico y adecuado para su uso en cualquier lugar. Fácil medición de temperaturas en cuestión de segundos.
  • Gracias a los dos puntos infrarrojos, la medición es más precisa. Medición fiable y precisa.
  • Cono de medición extremadamente delgado de 12:1. Garantiza una medición más exacta (por ejemplo, para una distancia de 12 cm, el diámetro de medición es de 1 cm)
  • Grado de emisión ajustado de fábrica en 0,95.
  • Se puede cambiar de Celsius a Fahrenheit. Evita conversiones complicadas.
  • Pantalla frente al usuario. Iluminación de la pantalla integrada.
  • Visualización de resultados con una cifra decimal.
  • Alarma ajustable con temperaturas extremadamente altas o bajas. Entre – 30 ° C y + 550 ° C.
  • Fácil medición de temperaturas
  • Se puede cambiar de Celsius a Fahrenheit
  • Alarma ajustable .

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.