Cargando...

Saltar enlaces
Terminal eléctrico aislado Enmienda amarilla 4 a 6 mm²


- Terminal fabricado con tubo de cobre y revestimiento de tubo termotáctil;
- Temperatura de trabajo: -10ºC a 105ºC;
- Tensión máxima: 600V.

datos_tecnicos

Diámetro interno3,6 mm
Diámetro externo6,5 mm

REF: 0558927001
TERNL ELECTR EMPALME 4-6MM2 AMRLL

$1,761

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
TERNL ELECTR HEMB C 18/20 6.3X0.8 MM
TERMINAL ELÉCTRICA HEMBRA COBRE-ZINC CALIBRE 18/20 6,3 x 0,8 mm (4.0-6.0 mm²)
Ver ProductoAñadir al carrito
TERNL ELECTR HEMBRA CAPUCHA 0.5-1.5mm² R
TERMINAL ELECTRICA 22-16AWG(0.5-1.5mm²), RED 0.5*2.8mm
Ver ProductoAñadir al carrito
TERNL ELECTR HEMBRA CAPUCHA 0.5-1.5MM2 R
TERMINAL ELECTRICA 22-16AWG(0.5-1.5mm²), RED 0.8*2.8mm
Ver ProductoAñadir al carrito
TERNL ELECTR HEMBRA CAPUCHA 0.5-1.5MM2 R
TERMINAL ELECTRICA 22-16AWG(0.5-1.5mm²), RED 0.5*4.8mm
Ver ProductoAñadir al carrito
TERNL ELECTR HEMBRA CAPUCHA 0.5-1.5MM2 R
TERMINAL ELECTRICA 22-16AWG(0.5-1.5mm²), RED 0.8*4.8mm
Ver ProductoAñadir al carrito
TERNL ELECTR HEMBRA CAPUCHA 0.5-1.5MM2 R
TERMINAL ELECTRICA 22-16AWG(0.5-1.5mm²), RED 0.8*6.4mm
Ver ProductoAñadir al carrito
TERNL ELECTR HEMBRA CAPUCHA 1.5-2.5MM2 A
TERMINAL ELECTRICA 16-14AWG(1.5-2.5mm²), BLUE 0.5*2.8mm
Ver ProductoAñadir al carrito
TERNL ELECTR HEMBRA CAPUCHA 1.5-2.5MM2 A
TERMINAL ELECTRICA 16-14AWG(1.5-2.5mm²), BLUE 0.8*2.8mm
Ver ProductoAñadir al carrito
TERNL ELECTR HEMBRA CAPUCHA 1.5-2.5MM2 A
TERMINAL ELECTRICA 16-14AWG(1.5-2.5mm²), BLUE 0.5*4.8mm
Ver ProductoAñadir al carrito
TERNL ELECTR HEMBRA CAPUCHA 1.5-2.5MM2 A
TERMINAL ELECTRICA 16-14AWG(1.5-2.5mm²), BLUE 0.8*4.8mm
Ver ProductoAñadir al carrito
TERNL ELECTR HEMBRA CAPUCHA 1.5-2.5MM2 A
TERMINAL ELECTRICA 16-14AWG(1.5-2.5mm²), BLUE 0.8*6.4mm
Ver ProductoAñadir al carrito
TERNL ELECTR HEMBRA CAPUCHA 4-6MM2 AMRLL
TERMINAL ELECTRICA 12-10AWG(4-6mm²), YELLOW 0.8*6.4mm
Ver ProductoAñadir al carrito
TERNL ELECTR EMPALME 0.5-1.5MM2 ROJO
TERMINAL ELECTRICA 22-16AWG(0.5-1.5mm²), RED
Ver ProductoAñadir al carrito
TERNL ELECTR EMPALME 1.5-2.5MM2 AZUL
TERMINAL ELECTRICA 16-14AWG(1.5-2.5mm²), BLUE
Ver ProductoAñadir al carrito

Descripción

Terminal eléctrico aislado Enmienda amarilla 4 a 6 mm²

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "TERNL ELECTR EMPALME 4-6MM2 AMRLL"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    TERNL ELECTR EMPALME 4-6MM2 AMRLL

    $1,761

    0
    Gastar $180,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    639000504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299