Cargando...

Saltar enlaces
Terminal aislada macho

- Terminal fabricado con tubo de latón y revestimiento de vinilo (PVC);
- Temperatura máxima de trabajo: 75ºC;
- Tensión máxima: 300V.

tabla_medidas

Rojo 0.5-1.5 mm2

Azul 1.5-2.5 mm2

Amarillo 4-6 mm2

REF: 0558945001
TERNL ELECTR MACHO 0.5-1.5mm² ROJO

$112

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
TERNL ELECTR MACHO C 14/16 6.3X0.8MM
TERMINAL ELÉCTRICA MACHO TIPO PALA CALIBRE 14/16 6,3 x 0,8 mm (1.5-2.5 mm²)
Ver ProductoAñadir al carrito
TERNL ELECTR MACH C 14/16 5MM 1.5-2.5MM
TERMINAL ELÉCTRICA MACHO CALIBRE 14/16 5 mm (1.5-2.5 mm²)
Ver ProductoAñadir al carrito
TERNL ELECTR DOBLE SERVICIO 0.5-1.5MM2 R
TERMINAL ELECTRICA 22-16AWG(0.5-1.5mm²), RED 0.8*6.4mm
Ver ProductoAñadir al carrito
TERNL ELECTR DOBLE SERVICIO 1.5-2.5mm² B
Terminal eléctrico preaislado hembra racor azul 1,5 a 2,5 mm²
Ver ProductoAñadir al carrito
TERNL ELECTR DOBLE SERVICIO 4-6mm² AMRLL
Terminal eléctrico hembra preaislado de 4 a 6 mm²
Ver ProductoAñadir al carrito
TERNL ELECTR MACHO 0.5-1.5mm² ROJO
Ver ProductoAñadir al carrito
TERNL ELECTR MACHO 0.5-1.5mm²ROJO
Ver ProductoAñadir al carrito
TERNL ELECTR MACHO 0.5-1.5MM2 ROJO
TERNL ELECTR MACHO 0.5-1.5MM2 ROJO
Ver ProductoAñadir al carrito
TERNL ELECTR MACHO 0.5-1.5MM2 ROJO
TERNL ELECTR MACHO 0.5-1.5MM2 ROJO
Ver ProductoAñadir al carrito
TERNL ELECTR MACHO 1.5-2.5MM2 AZUL
TERNL ELECTR MACHO 1.5-2.5MM2 AZUL
Ver ProductoAñadir al carrito
TERNL ELECTR MACHO 1.5-2.5MM2 AZUL
Ver ProductoAñadir al carrito
TERNL ELECTR MACHO 1.5-2.5MM2 AZUL
Ver ProductoAñadir al carrito
TERNL ELECTR MACHO 1.5-2.5MM2 AZUL
Ver ProductoAñadir al carrito
TERNL ELECTR MACHO 1.5-2.5MM2 AZUL
Ver ProductoAñadir al carrito
TERNL ELECTR MACHO 4-6MM2 AMRLL
Ver ProductoAñadir al carrito

Descripción

Terminal aislada macho

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "TERNL ELECTR MACHO 0.5-1.5mm² ROJO"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    TERNL ELECTR MACHO 0.5-1.5mm² ROJO

    $112

    0
    Gastar $180,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    639000504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299