No hay productos en el carrito.
Tarraja según DIN 352.
No se pudo obtener el video del producto.
Adecuado para acero al carbono, metales ferrosos y no ferrosos
- Se pueden utilizar de ambos lados.
- Fabricadas en acero HSS.
notas | <ul> <li>El fluido de corte siempre debe usarse durante el proceso.</li> <li>Para la formación de hilos con torque manual, use la gira tarraja 0659</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Excelente durabilidad.</li> <li>Bajo riesgo de rotura de herramientas.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0652-4
TERRAJA HSS M4 PASO 0.7
$32,648
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
TERRAJJA HSS M12 PASO 1.75 Tarraja según DIN 352. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERRAJA HSS M16 PASO 2.0 Tarraja según DIN 352. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERRAJA HSS M5 PASO 0.8 Tarraja según DIN 352. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERRAJA HSS M6 PASO 1.0 Tarraja según DIN 352. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERRAJA HSS M8 PASO 1.25 Tarraja según DIN 352. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
Espray de lubricante seco
SPRAY LUBRICANTE SECO DE PTFE 300 ML
$135,829REF: 0893-550-F
Añadir al carrito -
-
-
-
-
-
-
-
-