No hay productos en el carrito.
Tarraja según DIN 352.
No se pudo obtener el video del producto.
Adecuado para acero al carbono, metales ferrosos y no ferrosos
- Se pueden utilizar de ambos lados.
- Fabricadas en acero HSS.
notas | <ul> <li>El fluido de corte siempre debe usarse durante el proceso.</li> <li>Para la formación de hilos con torque manual, use la gira tarraja 0659</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Excelente durabilidad.</li> <li>Bajo riesgo de rotura de herramientas.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0652-5
TERRAJA HSS M5 PASO 0.8
$35,518
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
TERRAJJA HSS M12 PASO 1.75 Tarraja según DIN 352. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERRAJA HSS M16 PASO 2.0 Tarraja según DIN 352. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERRAJA HSS M4 PASO 0.7 Tarraja según DIN 352. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERRAJA HSS M6 PASO 1.0 Tarraja según DIN 352. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERRAJA HSS M8 PASO 1.25 Tarraja según DIN 352. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
-
-
4 A 6
REMACHAD MANTIPO TIJERA 2.4 A 6.4MM
$186,830El precio original era: $186,830.$89,900El precio actual es: $89,900.REF: 0949240640
Añadir al carrito -
-
-
Destornillador
CONJ. CAJA ATORNILLADOR CUCHILLA INTERCAMBIABLE ZEBRA
$249,900REF: 0613-630-40
Añadir al carrito -
Gama de destornilladores
LLAVE ALLEN/HEX CABBOLA SW 2.5MM-L111MM
$21,929REF: 0715-40-025
Añadir al carrito -
Abrazadera fijación y de tubos A2/EPD
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 35X15MM
$6,970REF: 0542-35-15
Añadir al carrito -