No hay productos en el carrito.
Tarraja según DIN 352.
Adecuado para acero al carbono, metales ferrosos y no ferrosos
- Se pueden utilizar de ambos lados.
- Fabricadas en acero HSS.
notas |
|
principales_ventajas |
|
REF: 0652-6
TERRAJA HSS M6 PASO 1.0
$39,641
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
TERRAJJA HSS M12 PASO 1.75 Tarraja según DIN 352. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERRAJA HSS M16 PASO 2.0 Tarraja según DIN 352. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERRAJA HSS M4 PASO 0.7 Tarraja según DIN 352. | Ver ProductoAñadir al carrito |
Descripción
Tarraja según DIN 352.
Sé el primero en opinar sobre "TERRAJA HSS M6 PASO 1.0" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Calzado de trabajo
ZAPATO SEGUR CHAMPION T 42
$391,036Unidades disponibles
REF: 1899732420
Añadir al carrito - Accesorios Auto y Cargo (Lámparas
TERNL ELECTR HEMBRA 1.5-2.5MM2 AZUL
$125Unidades disponibles
REF: 05589772
Añadir al carrito - Herramientas manuales
PUNTA PHIL IMPACT 5/16IN H2
$50,830Unidades disponibles
REF: 0714-36-09
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERNL ELECTR REDONDA 0.5-1.5MM2 ROJO
$161Unidades disponibles
REF: 0967400062
Añadir al carrito - Dispositivo para soldar
SOLDADOR INVERSOR WIS140 COMPACT
$2,728,318Unidades disponibles
REF: 5952984140
Añadir al carrito - Abrazadera de manguera
ABRZ PARA GUARDAPOLVO 25X40MM
$2,732Unidades disponibles
REF: 0541225040
Añadir al carrito - Abrazadera de manguera
ABRZ ACO ZN SIN FIN 8X12X9MM
$1,417Unidades disponibles
REF: 0539008012
Añadir al carrito - Acero cincado con bucle simple
SEGURO TIPO INRIN D ACO ZINC 5MM L 85MM
$5,439Unidades disponibles
REF: 0473-5-1
Añadir al carrito - Limpiador de frenos
KIT DIC CARGO 2 PULV 1.5LT + LIMPIA FRENOS 5LT
$648,262Unidades disponibles
REF: 998KIT122302
Añadir al carrito
TERRAJA HSS M6 PASO 1.0
$39,641
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.