No hay productos en el carrito.
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 25.
REF: 0082-6-60
TORN ALLEN DE ACO FOSF 6X60 GRAD 5
$1,311
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | TORN ALLEN DE ACO FOSF 10X35 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN ALLEN DE ACO FOSF 10X40 GRAD 5 Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN ALLEN DE ACO FOSF 10X45 GRAD 5 Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN ALLEN DE ACO FOSF 4X10 GRAD 5 Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN ALLEN DE ACO FOSF 4X12 GRAD 5 Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN ALLEN DE ACO FOSF 4X16 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN ALLEN DE ACO FOSF 4X30 GRAD 5 Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN ALLEN DE ACO FOSF 4X35 GRAD 5 Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN ALLEN DE ACO FOSF 4X40 GRAD 5 Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN ALLEN DE ACO FOSF 5X15 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN ALLEN DE ACO FOSF 5X20 GRAD 5 Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN ALLEN DE ACO FOSF 5X35 GRAD 5 Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN ALLEN DE ACO FOSF 5X50 GRAD 5 Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN ALLEN DE ACO FOSF 5X70 GRAD 5 Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN ALLEN DE ACO FOSF 6X30 GRAD 5 Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN ALLEN DE ACO FOSF 6X45 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN ALLEN DE ACO FOSF 6X90 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN ALLEN DE ACO FOSF 8X100 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN ALLEN DE ACO FOSF 8X16 GRAD 5 Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN ALLEN DE ACO FOSF 8X20 GRAD 5 Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN ALLEN DE ACO FOSF 8X25 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN ALLEN DE ACO FOSF 8X30 GRAD 5 Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN ALLEN DE ACO FOSF 8X40 GRAD 5 Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN ALLEN DE ACO FOSF 8X50 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN ALLEN DE ACO FOSF 8X55 GRAD 5 Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN ALLEN DE ACO FOSF 8X65 GRAD 5 Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN CARROCERIA 1/2 X 2 Tornillo de rosca ordinario cincado. Especial para carrocería. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN CARROCERIA 1/4 X 1 Tornillo de rosca ordinario cincado. Especial para carrocería. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN CARROCERIA 1/4 X 2 1/2 Tornillo de rosca ordinario cincado. Especial para carrocería. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN CARROCERIA 5/16 X 1 1/4 Tornillo de rosca ordinario cincado. Especial para carrocería. | Ver ProductoAñadir al carrito |
Sé el primero en opinar sobre "TORN ALLEN DE ACO FOSF 6X60 GRAD 5" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- 6 V/12 V
BOMB LED S25 1 CONT 24V BLANC BAU15s PAR
$17,291Unidades disponibles
REF: 0721183324
Añadir al carrito - DIN
ADAPT ROSCA ESTANDAR. ADAPT-ROSC-FR-A2-M6X12
$5,807Unidades disponibles
REF: 4627-6-12
Añadir al carrito - Equipos de protección personal
GAFAS GOGGLE BARRACUDA CLEAR W/FACEPLATE
$699,829Unidades disponibles
REF: 0899-103-222
Añadir al carrito - Abrazadera de manguera
ABRAZ METLICA ZN 110X130 ANCHO 12 MM
$3,244Unidades disponibles
REF: 0545114134
Añadir al carrito - Cinta adhesiva de doble cara VHB 008
CINTA DOBLE FAZ TRANSPARENTE 12MM X 1.5M
$7,721Unidades disponibles
REF: 0894909162
Añadir al carrito - Anillos de estanqueidad
ORING DE NITRILO 12 MMX2.5 MM
$270Unidades disponibles
REF: 0468-012-25
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 320
$2,510Unidades disponibles
REF: 0577150320
Añadir al carrito - COPA LARGA PARA BUJIA 16MM
COPA LARGA PARA BUJIA 16MM
$100,732Unidades disponibles
REF: 07155116
Añadir al carrito - Herramientas de reparación de ventanas
VENTOSA SUCCION VIDRIO DOBLE
$324,180Unidades disponibles
REF: 071458153
Añadir al carrito

TORN ALLEN DE ACO FOSF 6X60 GRAD 5
$1,311
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.