No hay productos en el carrito.
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 10.
REF: 0082-8-55
TORN ALLEN DE ACO FOSF 8X55 GRAD 5
$2,298
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
TORN ALLEN DE ACO FOSF 10X35 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN ALLEN DE ACO FOSF 10X40 GRAD 5 Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN ALLEN DE ACO FOSF 10X45 GRAD 5 Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN ALLEN DE ACO FOSF 4X10 GRAD 5 Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN ALLEN DE ACO FOSF 4X12 GRAD 5 Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN ALLEN DE ACO FOSF 4X16 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN ALLEN DE ACO FOSF 4X30 GRAD 5 Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN ALLEN DE ACO FOSF 4X35 GRAD 5 Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN ALLEN DE ACO FOSF 4X40 GRAD 5 Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN ALLEN DE ACO FOSF 5X15 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN ALLEN DE ACO FOSF 5X20 GRAD 5 Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN ALLEN DE ACO FOSF 5X35 GRAD 5 Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN ALLEN DE ACO FOSF 5X50 GRAD 5 Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN ALLEN DE ACO FOSF 5X70 GRAD 5 Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN ALLEN DE ACO FOSF 6X30 GRAD 5 Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN ALLEN DE ACO FOSF 6X45 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN ALLEN DE ACO FOSF 6X60 GRAD 5 Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN ALLEN DE ACO FOSF 6X90 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN ALLEN DE ACO FOSF 8X100 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN ALLEN DE ACO FOSF 8X16 GRAD 5 Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN ALLEN DE ACO FOSF 8X20 GRAD 5 Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN ALLEN DE ACO FOSF 8X25 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN ALLEN DE ACO FOSF 8X30 GRAD 5 Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN ALLEN DE ACO FOSF 8X40 GRAD 5 Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN ALLEN DE ACO FOSF 8X50 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN ALLEN DE ACO FOSF 8X65 GRAD 5 Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN CARROCERIA 1/2 X 2 Tornillo de rosca ordinario cincado. Especial para carrocería. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN CARROCERIA 1/4 X 1 Tornillo de rosca ordinario cincado. Especial para carrocería. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN CARROCERIA 1/4 X 2 1/2 Tornillo de rosca ordinario cincado. Especial para carrocería. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN CARROCERIA 5/16 X 1 1/4 Tornillo de rosca ordinario cincado. Especial para carrocería. | Ver ProductoAñadir al carrito |
Sé el primero en opinar sobre "TORN ALLEN DE ACO FOSF 8X55 GRAD 5" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Abrazaderas de manguera
CINTA ABRAZ DE ACO A2-A8MM L 5MTS
$154,066Unidades disponibles
REF: 0547-000-10
Añadir al carrito - Cepillo tipo taza
GRATA COPA ONDU EN LATON 3 ROSCA M14
$31,755Unidades disponibles
REF: 0714691201
Añadir al carrito - Broca de hexágono interior de 10 mm
PUNTA ALLEN 3/8IN 8MM
$17,119Unidades disponibles
REF: 0614-788-308
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
PUNTA ESMERIL CILIN DIN69170 D13XL20 G30
$27,994Unidades disponibles
REF: 0680-72
Añadir al carrito - cab. fr. avel.
TORN AUTOPERFO AVELLND ZN (A2K) 3,9X16MM
$221Unidades disponibles
REF: 0207583916
Añadir al carrito - Accesorios automoción
PLUMILLA METÁLICA CARGO 28 -700MM 4 ADAPTADORES
$43,068Unidades disponibles
REF: 0848910028
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERNL ELECTR HORQUETA 1.5-2.5MM2 AZUL
$314Unidades disponibles
REF: 0967401074
Añadir al carrito - cab. avellanada
TORN. CÓNICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO 6X20 CLASE 4.8 GRADO 2
$489Unidades disponibles
REF: 0048-6-20
Añadir al carrito
TORN ALLEN DE ACO FOSF 8X55 GRAD 5
$2,298
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.