No hay productos en el carrito.
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 100.
REF: 0189-035-35
TORN AUTOROSC TROMP PHIL FOSF 9/64X1 3/8
$155
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
TORN AUTOROSC TROMP PHIL FOSF 9/64X1 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN AUTOROSC TROMP PHIL FOSF 5/32X1 3/8 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN AUTOROSC TROMP PHIL FOSF 5/32X29/16 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN AUTOROSC TROMP PHIL FOSF 5/32X3 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN AUTOROSC TROMP PHIL FOSF 5/32X13/16 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN AUTOROSC TROMP PHIL FOSF 6X1 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN AUTOROSC TROMP PHIL FOSF 7X1 3/8 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN AUTOROSC TROMP PHIL FOSF 7X2 1/4 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN AUTOROSC TROMP PHIL FOSF 7X1 31/32 | Ver ProductoAñadir al carrito |
Sé el primero en opinar sobre "TORN AUTOROSC TROMP PHIL FOSF 9/64X1 3/8" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
Accesorios automoción
TERNL ELECTR COBRE. ESTANO CALIB 16/18
$1,533Unidades disponibles
REF: 0558-996-8
Añadir al carrito -
cabeza avellanada
TORN LAM AVELL PH ZN 12X1 1/2 5,5X38MM
$161Unidades disponibles
REF: 0123155038
Añadir al carrito -
cab. avellanada
TORN. CÓNICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO 5X16 CLASE 4.8 GRADO 2
$278Unidades disponibles
REF: 0048-5-16
Añadir al carrito -
accesorios
ADAPT CUADRADO P. PUNTAS 1/4IN
$180,020Unidades disponibles
REF: 0715-11-01
Añadir al carrito -
-
Amoladoras y pulidoras
LIJA DE BANDA -CLTH-ZC-G80-20X520MM
$32,811Unidades disponibles
REF: 0672-993-008
Añadir al carrito -
Compuesto sellador motores silicona RTV 343
SILICONA ALTA TEMP RTV GRIS 85ML
$23,245Unidades disponibles
REF: 0890321186
Añadir al carrito -
Calzado de trabajo
ZAPATO SEGUR CHAMPION T 45
$422,790Unidades disponibles
REF: 1899732450
Añadir al carrito -
Destornillador
DESTORNILLADOR TORX 15 X 75MM
$16,219Unidades disponibles
REF: 0613256006
Añadir al carrito -
Accesorios automoción
TERNL ELECTR PIN 0.5-1.5MM2 ROJO 8MM
$214Unidades disponibles
REF: 0967402001
Añadir al carrito
TORN AUTOROSC TROMP PHIL FOSF 9/64X1 3/8
$155
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.