Cargando...

Saltar enlaces

Tornillo de rosca ordinario cincado. Especial para carrocería.

Carrocerías

  1. Cabeza lisa, especial para carrocería
  2. Hecho en acero cincado
  3. Permite sujetar carrocerías de una manera estética y lujosa
  4. Su cabeza en forma de paraguas da un aspecto de lujo a la superficie
REF: 2226516114
TORN CARROCERIA 5/16 X 1 1/4

$432

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
TORN ALLEN DE ACO FOSF 10X35 GRAD 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN ALLEN DE ACO FOSF 10X40 GRAD 5
Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN ALLEN DE ACO FOSF 10X45 GRAD 5
Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN ALLEN DE ACO FOSF 4X10 GRAD 5
Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN ALLEN DE ACO FOSF 4X12 GRAD 5
Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN ALLEN DE ACO FOSF 4X16 GRAD 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN ALLEN DE ACO FOSF 4X30 GRAD 5
Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN ALLEN DE ACO FOSF 4X35 GRAD 5
Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN ALLEN DE ACO FOSF 4X40 GRAD 5
Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN ALLEN DE ACO FOSF 5X15 GRAD 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN ALLEN DE ACO FOSF 5X20 GRAD 5
Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN ALLEN DE ACO FOSF 5X35 GRAD 5
Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN ALLEN DE ACO FOSF 5X50 GRAD 5
Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN ALLEN DE ACO FOSF 5X70 GRAD 5
Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN ALLEN DE ACO FOSF 6X30 GRAD 5
Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN ALLEN DE ACO FOSF 6X45 GRAD 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN ALLEN DE ACO FOSF 6X60 GRAD 5
Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN ALLEN DE ACO FOSF 6X90 GRAD 5
Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN ALLEN DE ACO FOSF 8X100 GRAD 5
Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN ALLEN DE ACO FOSF 8X16 GRAD 5
Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN ALLEN DE ACO FOSF 8X20 GRAD 5
Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN ALLEN DE ACO FOSF 8X25 GRAD 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN ALLEN DE ACO FOSF 8X30 GRAD 5
Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN ALLEN DE ACO FOSF 8X40 GRAD 5
Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN ALLEN DE ACO FOSF 8X50 GRAD 5
Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN ALLEN DE ACO FOSF 8X55 GRAD 5
Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN ALLEN DE ACO FOSF 8X65 GRAD 5
Tornillo Allen de acero fosfatado cuerda parcial. DIN 912 (ISO 4762). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN CARROCERIA 1/2 X 2
Tornillo de rosca ordinario cincado. Especial para carrocería.
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN CARROCERIA 1/4 X 1
Tornillo de rosca ordinario cincado. Especial para carrocería.
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN CARROCERIA 1/4 X 2
Tornillo de rosca ordinario cincado. Especial para carrocería.
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN CARROCERIA 1/4 X 2 1/2
Tornillo de rosca ordinario cincado. Especial para carrocería.
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN CARROCERIA 5/16 X 2 12
Tornillo de rosca ordinario cincado. Especial para carrocería.
Ver ProductoAñadir al carrito

Descripción

Tornillo de rosca ordinario cincado. Especial para carrocería.

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "TORN CARROCERIA 5/16 X 1 1/4"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    TORN CARROCERIA 5/16 X 1 1/4

    $432

    0
    Gastar $180,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    639000504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299