No hay productos en el carrito.
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 25.
REF: 5103006016
TORN CILIN CRUZ PHIL ACO ZINC 6X16 GRA2
$906
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | TORN CILIN PLANO DE ACO ZINC 2X6 GRAD 2 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN CILIN PLAN ACO ZINC 4X100 4.8 GRAD2 Tornilllo cilindrico plano de acero cincado cuerda corrida. DIN 84 (ISO 1207) Clase 4.8 Grado 2 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN CILIN PLANO ACO ZINC 4X16 4.8 GRAD2 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN CILIN PLANO ACO ZINC 4X25 4.8 GRAD2 Tornilllo cilindrico plano de acero cincado cuerda corrida. DIN 84 (ISO 1207) Clase 4.8 Grado 2 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN CILIN PLANO ACO ZINC 4X40 4.8 GRAD2 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN CILIN PLANO ACO ZINC 4X60 4.8 GRAD2 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN CILIN PLANO ACO ZINC 4X70 4.8 GRAD2 Tornilllo cilindrico plano de acero cincado cuerda corrida. DIN 84 (ISO 1207) Clase 4.8 Grado 2 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN CILIN CRUZ PHIL ACO ZINC 4X16 GRA2 Tornilllo cilindrico CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO CUERDA CORRIDA. DIN 7985 (ISO 7045) CLASE 8.8 GRADO 5 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN CILIN CRUZ PHIL ACO ZINC 5X20 GRA2 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN CILIN CRUZ PHIL ACO ZINC 6X20 GRA2 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN CILIN CRUZ PHIL ACO ZINC 6X25 GRA2 Tornilllo cilindrico CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO CUERDA CORRIDA. DIN 7985 (ISO 7045) CLASE 8.8 GRADO 5 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN CILIN CRUZ PHIL ACO ZINC 6X30 GRA2 | Ver ProductoAñadir al carrito |
Sé el primero en opinar sobre "TORN CILIN CRUZ PHIL ACO ZINC 6X16 GRA2" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- acero inoxidable común A2
TUERCA HEX DE ACO INOX A2 M12 LLAVE 19
$3,783Unidades disponibles
REF: 0322-12
Añadir al carrito - CORONA PERFORADA
CORONA PERFOR P. INOX D38
$567,662Unidades disponibles
REF: 0632-530-38
Añadir al carrito - Arandela ala ancha
ARAND DEFENSA GALVNZ ZINC D5.3X25X1.25
$432Unidades disponibles
REF: 0411-5-25
Añadir al carrito - Estuche macho manual HSS DIN 352 21 pzs. Syska
CONJUNTO MACHOS HSS M3-12 DIN 352
$1,081,232Unidades disponibles
REF: 063901
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 280
$2,838Unidades disponibles
REF: 0577151280
Añadir al carrito - acero cincado
GRASERA MILIMETRICA M8 PASO D ROSCA 1 MM
$5,698Unidades disponibles
REF: 0986-51
Añadir al carrito - Acero inoxidable A2
TRCA MONOREMCH REBORDEADO DE AVELLA A2
$12,307Unidades disponibles
REF: 0942-18
Añadir al carrito

TORN CILIN CRUZ PHIL ACO ZINC 6X16 GRA2
$906
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.