No hay productos en el carrito.
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 50.
REF: 0040-4-25
TORN CILIN PLANO ACO ZINC 4X25 4.8 GRAD2
$319
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
TORN CILIN PLANO DE ACO ZINC 2X6 GRAD 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN CILIN PLAN ACO ZINC 4X100 4.8 GRAD2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN CILIN PLANO ACO ZINC 4X16 4.8 GRAD2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN CILIN PLANO ACO ZINC 4X60 4.8 GRAD2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN CILIN PLANO ACO ZINC 4X70 4.8 GRAD2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN CILIN CRUZ PHIL ACO ZINC 4X16 GRA2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN CILIN CRUZ PHIL ACO ZINC 5X20 GRA2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN CILIN CRUZ PHIL ACO ZINC 6X16 GRA2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN CILIN CRUZ PHIL ACO ZINC 6X20 GRA2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN CILIN CRUZ PHIL ACO ZINC 6X25 GRA2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN CILIN CRUZ PHIL ACO ZINC 6X30 GRA2 | Ver ProductoAñadir al carrito |
Sé el primero en opinar sobre "TORN CILIN PLANO ACO ZINC 4X25 4.8 GRAD2" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- de cuadrado triple
PUNTA PLURIDENTADA 3/8IN 12
$18,529Unidades disponibles
REF: 0614-788-412
Añadir al carrito - Destornillador
DESTORNILLADOR TORX 10 X 75MM
$14,449Unidades disponibles
REF: 0613256005
Añadir al carrito - Fresa de metal duro con dientes MX
FRESA MET ARQUEADA REDOND D6XL18XLT50MM
$122,654Unidades disponibles
REF: 0616004011
Añadir al carrito - DIN
MACHUELO ROSCA WTEC P. INSERTO M6X1.0
$268,704Unidades disponibles
REF: 4625-000-008
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERNL ELECTR PIN 1.5-2.5MM2 AZUL 11MM
$214Unidades disponibles
REF: 0967402012
Añadir al carrito - cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 10X60 GRAD 5
$3,196Unidades disponibles
REF: 0057-10-60
Añadir al carrito - Producto detector de fisuras
REVELADOR DEL KIT FISURAS 200ML
$167,037Unidades disponibles
REF: 3890-15-3
Añadir al carrito - acero
TORN AUTOROSC PHIL FOSF 3.5×13-9/64X1/2
$201Unidades disponibles
REF: 0134-35-13
Añadir al carrito - Dispositivo para soldar
SOLDADOR INVERSOR WIS140 COMPACT
$2,728,318Unidades disponibles
REF: 5952984140
Añadir al carrito
TORN CILIN PLANO ACO ZINC 4X25 4.8 GRAD2
$319
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.